エフクリーン 自然光流滴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79623847 品番 (A16LT)
参考基準価格(税別)¥182,400 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

太陽光をそのまま採り入れ、屋外と同様の光環境になるフィルムです。
○ハウス内が露地同等の光環境になります。
○被覆資材業界最高の紫外線透過性を確保しました。
○太陽光をそのままに取り入れるので丈夫な作物ができ、色づきが鮮明になります。
○あらゆる角度の光に対して、すぐれた採光性があります。
【特徴】
発色を良くし、徒長を防止します。
高断熱・高透過を両立します。
【用途】
ナス、イチゴなどのアントシアニン色素により発色する作物の栽培
野菜・花卉・果樹等の高品質を目指すハウス
堆肥・食品残渣等の各種乾燥・発酵ハウス
塩や魚、梅などの食品乾燥ハウス
ミツバチを使用したい方

用途フィルム 厚さ(mm)0.06 クリア 長さ(m)100 幅(cm)160
関連資料:(1.55MB)
注意
※エフクリーンは難燃性で、安全無害なフィルムですが、加熱するとフッ化水素ガス等有害な分解ガスが発生しますので、絶対に火の中に投入しないでください。
※展張時の端切れ及び使用済エフクリーンは、全量回収を基本にしています。エフクリーンのみを専用回収袋に入れ、所定の手順に従って送付してください。
※カタログの耐用年数は目安であり保証期間ではありません。
※カタログに掲載のデータはすべて代表値であり保証値ではありません。
※エフクリーンは強度・耐候性のあるフィルムですが、取付け部材の経年疲労や強風等が原因で、ハウスに被害が発生するケースがあります。フィルムの留め部材(アルミ押え材、垂木、各取付ビス等)は、施工業者様に相談のうえご使用ください。また、部材のさびや取付けビス等の緩みが無いか等、定期的にご確認をお願いします。
※ハウス内環境やフィルムの機能性向上の為に、遮光剤や遮熱剤、散乱光剤等を塗布されるケースがありますが、エフクリーンにダメージを与えないか事前に塗布剤を販売される販売店やメーカーに確認の上ご使用ください。メーカーではフィルムへの影響の有無は判断し兼ねますのでご了承ください。
※白色ペンキ等酸化チタンを含むものは強い光触媒作用があり、エフクリーンはこの化学反応に対し他のフィルムよりも強いものの、劣化が促進されることがありますので、フィルムが触れないように注意してください。
※フィルムに溜まった雨水に太陽光があたるとレンズ現象により内部資材が熱で溶けたり、発火したりする恐れがありますので、特に天窓部分等に雨水が溜まらないように注意してください。
※エフクリーンは農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする