三菱電機
LED調光ダウンライト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光色・色温度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
Φ200
光色
昼白色(5000K)
注文コード
79623988
品番
LRS1-65 AHTZ
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
定格
段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
62.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:130.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:8090
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス700(HID100形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ200
エコロジー商品
省エネ