曜日別特売

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光色・色温度など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
Φ400
光色
昼白色(5000K)
注文コード
79624311
品番
LRS2-120 LZ9(AHTZ)
参考基準価格(税別)¥211,400販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
定格
段調光機能付5~100%連続調光対応
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
85.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:175.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:15100
光色
昼白色(5000K)
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
埋込穴(Φmm)
Φ400
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする