LRS3-4-30 LX9(AHZ) ベースライト連調埋込220幅 三菱電機 79624451

ベースライト連調埋込220幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)18.9 (200V時)
光束(Lm)器具:3100
内容量1個注文コード79624451品番LRS3-4-30 LX9(AHZ)
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:164.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:3100
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする