ガーデン・花壇スコップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79624520 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

片手でも使えるお手軽軽量サイズのスコップ。
皿の先端は刃がついていて固い土の掘り起こしもOK。
足掛け(ステップ)付きで力の入った掘り起こしが出来ます。

用途花壇造り・お花の植替に。 材質鉄(粉体塗装)、ポリプロピレン、天然木 幅(mm)120 全長(mm)510 質量(g)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする