スプリンクラー 広範囲 大面積対応 AquaContour automatic 08133-20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79624705 品番901153501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大きな散水面積に対応!プログラム設定搭載のスプリンクラー
異なる散水エリアを最大2つまでプログラム設定可能。どちらか1つを選択して散水実行
最大5年保証

用途広い庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、スチール 質量(g)1.8 角度(°)散水:25〜360(リングで調整) 電池単2電池×4本(別売) 散水範囲(m)距離:2.5〜10.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30.3×28.7×19.6 面積(m2)散水:最大350
注意
※水圧によって散水範囲は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする