コンビシステムフルーツコレクター 3108-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79624730 品番967635101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

柔軟性を有したプラスチック素材のかごが回転し、果物を拾い、かごの横から収穫物を取り出す
ボール拾いにも使用可
楽な姿勢での収集作業を補助するコンビシステムのツール
別売りのGARDENA コンビシステムハンドル(棒)に取付可能(30cmもしくは150cmのハンドルを推奨)
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大25年保証

用途くるみやリンゴなど約4-9cmサイズの果物の収集に、ボール拾いなどにも。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 コンビシステム フルーツ 果物 果実 木の実 採集 GARDENAコンビシステムフルーツコレクター 材質高品質プラスチック 長さ(mm)378 幅(mm)400 質量(g)835 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×21×37.8
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
※ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
※最大5年保証

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする