芝刈り機 手動 手押し式 4027-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79624784 品番967093401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高精度の刈り込みテクノロジーにより、芝生はハサミで切ったように平らで美しく
刈り音が静かで楽に押せる。持ち手が折り畳み式でコンパクト。狭い場所に保管可能。清掃が簡単。両方の刃に付着防止コーティングが施されているため濡れた草の付着を防ぐ。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。

用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり Classicリール式芝刈り機 芝刈り用 接触式 芝生 コンパクト テクノロジー 精度 運搬用 省力仕様 結合部 焼入れ鋼 お手入れ簡単 材質鉄、プラスチック 質量(kg)8.2 刈り幅(mm)330 刈込み高さ(mm)最小/最大:12/42(4段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×49.2×107.5 組立時間約10-20分 面積(m2)刈り:150 (小さな庭に最適)
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする