GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 芝刈機
GARDENA(ガルデナ)の 手押し式芝刈機
芝刈り機 手動 手押し式 40cm 4018-20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79624800
品番
967302501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能
高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音
持ち手の折りたたみが可能
用途
芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 芝刈り ローラー刃 下刃 芝刈り機 リール式芝刈り機 GARDENA芝刈り機 手動手押し式 接触式 技術 スペース 品質硬化鋼製 作業幅 静音 特殊形状 キャリーグリップ 芝生 鋏
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
8.9
適合面積(m
2
)
刈込作業:最大200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.7×56.6×120.7
組立時間
約10-20分
刈高調整(mm)
最小-最大:12-42(4段階)
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです