967039501 マイクロドリップ散水システム スターターMセット 7鉢用 タイマー付き  13002-20 GARDENA(ガルデナ) 79624888

967039501 マイクロドリップ散水システム スターターMセット 7鉢用 タイマー付き  13002-20 GARDENA(ガルデナ) 79624888
967039501 マイクロドリップ散水システム スターターMセット 7鉢用 タイマー付き  13002-20 GARDENA(ガルデナ) 79624888
967039501 マイクロドリップ散水システム スターターMセット 7鉢用 タイマー付き  13002-20 GARDENA(ガルデナ) 79624888
967039501 マイクロドリップ散水システム スターターMセット 7鉢用 タイマー付き  13002-20 GARDENA(ガルデナ) 79624888
967039501 マイクロドリップ散水システム スターターMセット 7鉢用 タイマー付き  13002-20 GARDENA(ガルデナ) 79624888
967039501 マイクロドリップ散水システム スターターMセット 7鉢用 タイマー付き  13002-20 GARDENA(ガルデナ) 79624888

マイクロドリップ散水システム スターターMセット 7鉢用 タイマー付き 13002-20

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79624888品番967039501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GARDENAマイクロドリップ散水システムの制御タイマー付きフルセット
マイクロドリップ式:必要な水量だけ給水。経済的な節水型
散水タイマー(ウォータータイマーフレックス):直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)、タイマーなし散水機能あり、9Vアルカリ電池1本使用(非同梱)
ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水
7鉢またはプランター3台
迅速かつ簡単にセットアップ可能
低圧式のマスターユニットのアダプターを蛇口に取り付け、同梱の配管システムを連結して設置

用途鉢植えなどの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手セット内容ウォータータイマーフレックス、ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、15mコネクティングパイプ、T型ジョイント13mm(1/2")、10mサプライパイプ、調整式エンドラインドリップヘッド0~10 L/h(リットル毎時)×7個、インラインドリップヘッド2L/h×9個、T型ジョイント4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ13mm(1/2")×2個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個、パイプペグ4.6mm(1/2")×15個、クリーニング用ニードル材質プラスチック給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする