曜日別特売

SGホース 3X伸縮式

SGホース 3X伸縮式 - SIGNET(シグネット)SGホース 3X伸縮式 - SIGNET(シグネット)SGホース 3X伸縮式 - SIGNET(シグネット)SGホース 3X伸縮式 - SIGNET(シグネット)SGホース 3X伸縮式 - SIGNET(シグネット)SGホース 3X伸縮式 - SIGNET(シグネット)SGホース 3X伸縮式 - SIGNET(シグネット)SGホース 3X伸縮式 - SIGNET(シグネット)

[セット内容]ホース本体、散水ノズル、蛇口取付用部品、収納用バッグ通水すると内部のラテックスホースが膨張し、最大3倍伸びます。使用後は水を抜くと元の大きさに戻ります。ホースは非常に軽量で携帯性に優れています。散水ノズルはトリガーロック付きですので継続散水が可能です。散水ノズルは10種類の切り替えモード搭載されます。(アングル・コーン・フル・ミスト・ソーカー・センター・フラット・ジェット・シャワー・バーチカル)収納に便利なバッグ付きです。

用途
洗車、ガーデニング、バルコニー清掃での散水に最適
セット内容
ホース本体、散水ノズル、蛇口取付用部品、収納用バッグ
色
ホース:青
寸法(m)
400×800(ホース繊維厚(デニール))
パターン
散水ノズル切替え:10種類
適合蛇口外径(Φmm)
16
内容量
1セット
注意
※室内で使用しないでください。
※お湯や飲料水などで使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉めホース内の水抜きをしてください。
※水圧で伸びるホースの性質上、ビルやマンションなどで低水圧地域ではホースが十分伸びない場合があります。
※無理にホースを引っ張ると接続コネクタ部品が外れる場合がありますのでお止めください。
※ホースの外側は繊維素材の為、アスファルトや砂利などの地面で放置する際は生地摩耗に注意してください。擦りながら使用すると破損の原因になります。
※長時間使用しない場合は必ず蛇口を閉めてください。長時間放置すると水漏れする恐れがあります。
※各部品はカチッと音がなるまでしっかり差し込んでください。
※万一の場合を考慮し、水漏れが起こると支障のある場所での使用はお止めください。
※ご使用後はなるべく直射日光が当たらない場所で保管してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
99878 780780997807809999878830最大15.25
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
7807812699877600最大7.5
¥1,700
¥1,398
¥1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする