中部ビニール工業
農業用耐圧ホース ブラック色
藻が発生にしくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途
農業、園芸、一般散水用
種別
カセ巻
材質
軟質塩化ビニル
色
ブラック
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
約31
常用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
食衛適合/耐寒/耐圧/防藻
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1巻(25m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79818037
25mm
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください