900978801 回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 GARDENA(ガルデナ) 79624976

900978801 回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 GARDENA(ガルデナ) 79624976
900978801 回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 GARDENA(ガルデナ) 79624976
900978801 回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 GARDENA(ガルデナ) 79624976
900978801 回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 GARDENA(ガルデナ) 79624976
900978801 回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 GARDENA(ガルデナ) 79624976

回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79624976品番900978801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

中から大サイズの芝生の散水に最適な360度回転式スプリンクラー
最大250m2の面積で散水可能
土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能
取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター
最大5年保証

用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック質量(g)370散水範囲(m)距離:最小3~最大18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21.5×20.5×10.2
注意
※水圧によって散水範囲は異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする