マイクロドリップ散水システム 15mライン 花壇 菜園用 13010-20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625028 品番967039101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

花壇や菜園用のマイクロドリップ式の散水ラインシステム
ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水
迅速かつ簡単にセットアップ可能

用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付 セット内容マスターユニット1000、15mドリップイリゲーションライン4.6mm(3/16")、パイプペグ4.6mm(3/16")×15個、プラグ4.6mm(3/16") 範囲15mライン 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型) 通水量(L/h)ドリップ散水口:30cm間隔、1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする