用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用
質量(g)200
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28