曜日別特売
967989201 刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ) 79625080

967989201 刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ) 79625080
967989201 刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ) 79625080
967989201 刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ) 79625080
967989201 刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ) 79625080
967989201 刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ) 79625080
967989201 刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ) 79625080
967989201 刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20 GARDENA(ガルデナ) 79625080

刈り込みばさみ 60cm 2in1 EnergyCut 12303-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79625080品番967989201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ
2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ
作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用
付着防止コーティングを施した23cmの波型刃
最大25年保証

用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り材質本体:プラスチック、刃:スチール質量(g)870使用目的植木や果樹、太枝のカット作業全長(cm)60切断対象植木や果樹、太枝刃長(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする