コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625089 品番967318901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2重レバーと5重ローラートランスミッションによる省力と切断パワーアップ
人間工学に基づくロープ調整可能なD型ハンドルによる作業のしやすさ
付着防止コーティングがされたバイバス型硬化刃
枝を傷めることなく滑らかに切断し、洗浄もスムーズ
最大25年保証

用途剪定および整枝、高所の枝の切断(別売のGARDENAコンビシステムのハンドルに取り付けて4mの木の枝の切断が可能) 仕様ロープ式滑車 (ロープの長さ 4.7m) 材質鉄、プラスチック 質量(g)900 タイプ【刃】アンビル型(付着防止コーティングされた硬化刃) 対応【剪定枝】直径35mmまで対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.1×37.6
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする