用途水道側からホースリール接続用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付
セット内容クラシックホース1.5m:直径13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター21mm(G3/4)#18200、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G1/2)〜33.3mm(G1)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")〜15mm(5/8")#18215×2
材質プラスチック、PVC
ホース長さ(m)1.5
ホース径(Φmm)13(1/2")