コネクションホースセット 13mm コンフォートFLEX 18040-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79625107 品番967255701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐久性がより強固なコンフォートFLEXホース 13mm×1.5mとコネクターのセット
水道側からホースリール用
最大12年保証

用途水道側からホースリール接続用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 セット内容LEXホース1.5m:直径13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター21mm(G3/4)#18200、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G1/2)〜33.3mm(G1)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")〜15mm(5/8")#18215×2 材質プラスチック、PVC ホース長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)13(1/2")

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする