回転式スプリンクラー Vario 円形型 01948-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625116 品番900967401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

特殊な散水タービンで均一な散水を可能にしたスプリンクラー
円形型、スタンド式
散水の噴射角度を90/135/180/225/270/315/360度の7段階に調節可能
取り外し可能なメッシュフィルター付きでお手入れ簡単
複数台を直列につなぐことで広範囲の散水が可能
最大5年保証

用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 質量(g)588 散水範囲(m)最大17 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×23.5×3.5 面積(m2)散水:最大225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする