回転式パルススプリンクラー プレミアム 08135-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625150 品番901153601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

安定した土台と真鍮製ノズルのプレミアム版パルススプリンクラー
強固なメタルパーツでサポートした土台
真鍮製のノズルを採用
ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単
最大5年保証

用途庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、真鍮(ノズル部) 質量(g)940 角度(°)散水:25〜360(オレンジ色のレバーで自由調整) 散水範囲(m)距離:5〜最大12.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×26×17.7 面積(m2)散水:75〜490
注意
※水圧によって散水範囲は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする