ターボドライブスプリンクラー 散水範囲調整可 08143-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625168 品番901154101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

散水範囲の調整レバー付き!汚れに強いターボドライブ式スプリンクラー
散水範囲の調整レバー付き
2つのゾーンの散水と特別な形状のデフレクタによって均等に散水
取り外して洗浄可能なフィルター
汚れに強いターボドライブ式ギアは特許取得技術
最大5年保証

用途庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック 質量(g)660 角度(°)散水:20〜360 散水範囲(m)距離:5〜最大12.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×26.4×20 面積(m2)散水:75〜450
注意
※水圧によって散水範囲は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする