コンビシステム 熊手 細目爪 50cm幅 3100-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625265 品番901038301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

花壇や藻のお手入れに適した熊手
高品質スチールをDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングで腐食防止、高い耐久性
GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能(推奨ハンドル長さは130cm)
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大25年保証

用途花壇や藻のお手入れに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング GARDENAコンビシステム 熊手プラスチック製 熊手 廃棄作業 作業用途 ガーデニング作業 ごみ破片 材質高品質スチール 質量(g)800 爪幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×46×11
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする