ソーカーホース連結コネクターセット 1989-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79625396 品番900972801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソークホースの連結に必要なGARDENA純正システム部品
GARDENAソークホースへの簡単で使いやすい取り付け
庭や温室内に植えた植物や花壇への正確な散水向けのソークホース部品
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大5年保証

用途GARDENAソークホース品番 1968-20、1969-20、1987-20専用 セット内容連結ユニット(水量制御ハンドバルブ付き)、止水用コネクター 材質プラスチック 質量(g)69 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×10.5×4.2
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする