花壇エッジング フェンス グリーン 20cm 540-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625405 品番900847201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール

用途花壇のエッジ造りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 花壇 エッジ エッジングロール 植物 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)1 質量(kg)1.1 グリーン 長さ(m)9 高さ(cm)20
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする