霧吹きスプレー 750mL 噴霧タイプ切替 11110-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625430 品番970476901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

360°機能で斜めにしても使える!容量0.75Lのコンパクトなスプレーボトル
ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ
水位目盛り付き

用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 質量(g)186 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)0.75 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする