用途ホースとホースハンガーのセット。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 収納
セット内容20mクラシックホース13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G3/4)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13 mm(1/2")〜15 mm(5/8")#18215、止水コネクター:ホース13mm(1/2")〜15 mm(5/8")#18213、散水洗浄ノズル#18300、壁掛け式ホースハンガー#241-20
材質プラスチック、PVC
長さ(m)20