首振式スプリンクラー Aqua Sサイズ 18700-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625466 品番967976201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

簡単設置で小さい範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー
水たまりなく均等に散水
ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能
本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる
最大5年保証

用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)275 散水範囲(m)幅:最大13、距離:7〜最大17 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×7.9 面積(m2)散水:90〜220
注意
※水圧によって散水範囲は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする