霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625484 品番970476801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレー
ドリップとシャワーの2種類のノズル付き
使わない時はノズルをボトル本体に収納可能
本体を握ると散水出来る
ボトルは半透明で水の残量を確認しやすい

用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 容量(mL)450 質量(g)947 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする