マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79625509 品番967688401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

実用的なスプレーガンタイプの止水コネクター付きスプレーノズル
4種のスプレーパターンで霧状からハード噴射まで自由に調節可能:ハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー
耐久性〜耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー
パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる
あらゆるホースに問題なく取付可能

用途草木や作物の水やり、車などの洗浄にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 質量(g)170 パターンハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×21.6×16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする