LRS9-4-45 LX9(AHTZ) LEDベース調光埋込カバー付 三菱電機 79625528

LEDベース調光埋込カバー付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)33.5 (200V時)
光束(Lm)器具:4580
内容量1個注文コード79625528品番LRS9-4-45 LX9(AHTZ)
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
定格消費電力(W)
33.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:136.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:4580
明るさ
クラス450(FHP32形x3灯器具相当)
埋込穴(Φmm)
□450
定格
段調光機能付調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする