三菱電機
ベースライト固定トラフ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光束・定格消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
電球色(3000K)
光束(Lm)
器具:2320
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
注文コード
79626115
品番
LSS12-4-20-30K AHTN
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:141.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:2320
光色
電球色(3000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当