用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。
セット内容ダイニングテーブル×1、チェア×4
材質HDPE、スチール(紛体塗装)
質量(kg)テーブル:14、チェア:5
色ダークブラウン
耐荷重(kg)テーブル:50、チェア:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】テーブル:927×80×740、チェア:485×180×1070 【使用時】テーブル:1820×740×740、チェア:485×570×830