曜日別特売
LSS12-4-22-40K AHZ ベースライト連調トラフ 三菱電機 79626149

ベースライト連調トラフ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
光色
白色(4000K)
光束(Lm)
器具:2430
注文コード
79626149
品番
LSS12-4-22-40K AHZ
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:148.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:2430
光色
白色(4000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする