YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャー
YAMAZEN(山善)の テーブル/チェア
フォールディングガーデンチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
79626218
品番
MFT-259DN(GY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
通気性の良いメッシュ仕様の背もたれと座面のチェアで心地よく座れる。リクライニング機能付(7段階)で、好みの角度でくつろげる。折りたたみ可能。雨に強い天然木マランティ材を採用。
色
アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×640〜950×845〜1045
質量(kg)
10
材質
フレーム=天然木マランティー材(オイルステイン仕上)、張り材=ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)
座面高さ(mm)
425
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×140×900
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンチェアとして。
取扱説明書:
(0.1MB)