YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャー
YAMAZEN(山善)の テーブル/チェア
ウィッカー調 フォールディングガーデンチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
79626227
品番
HFC-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
折り畳んでコンパクトに収納可能。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンチェア。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
用途
ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。
材質
HDPE、スチール(紛体塗装)
質量(kg)
5
色
ダークブラウン
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】485×180×1070 【使用時】485×570×830