曜日別特売
LSS12-4-43-30K AHZ ベースライト連調トラフ 三菱電機 79626246

ベースライト連調トラフ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個光色電球色(3000K)光束(Lm)器具:4890注文コード79626246品番LSS12-4-43-30K AHZ
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.8 (200V時)光束(Lm)器具:4890光色電球色(3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする