エレクトロニクスプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 質量(g)103 注文コード79626349 品番3562-145ESD
参考基準価格(税別)¥12,150 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ロングタイプ。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。

用途部品をつかむ、曲げる作業に。 仕様つかみ面:フラット 幅(mm)口先先端(F):1.5 厚さ(mm)口先先端(E):2.5 全長(mm)145 質量(g)103 長さB(mm)口先:40 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き 幅A(mm)ジョイント部:12 厚さD(mm)ジョイント部:7.5 スタイル半丸口
注意
※本品は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする