リテイナースナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79626367 品番4511-170
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
用途グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用。シャフトロック用。開口最小3.6mmの止め輪用。 材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒) 寸法(mm)170×38×14 全長(mm)170 質量(g)184 ハンドルプラスチックコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする