KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の スナップリングプライヤ
リテイナースナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79626376
品番
4511-170SB
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外装あり。
材質
プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)
寸法(mm)
170×38×14
全長(mm)
170
質量(g)
184
ハンドル
プラスチックコート