曜日別特売
LSS1-4-65 AHTN ベースライト固定トラフ 三菱電機 79626499

ベースライト固定トラフ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
光色
昼白色(5000K)
光束(Lm)
器具:6900
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
注文コード
79626499
品番
LSS1-4-65 AHTN
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:161.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:6900
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする