KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット/ソケットレンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁ソケット
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79626559
品番
9839-025
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
クロムメッキされたベーシックツール。
用途
メートル式六角ネジ用。
幅(mm)
24
全長(mm)
69
高さ(mm)
24
質量(g)
4.2
規格
DIN EN 60900、IEC 60900