コントロールキャビネットキー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79626577 品番001106V04
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

8個のロッキング ヘッド、10 個の異なるロックに対応。ロックの寸法をキーに直接刻印。持ち運びに便利な制御キャビネットのキー、 折りたたんで省スペースに保管可能。360°回転可能なキーキャリアを備えた2つの折りたたみ式回転アーム、それぞれに4つのキープロファイルが付いています。標準ビット用のユニバーサル1/4インチビットホルダーと1/4インチソケットレンチホルダーが付属しており、Tハンドルによる効果的な動力伝達が可能です。

用途建築技術(暖房および配管、空調および換気技術、電気工学)、ガスおよび水道の分野における遮断システムおよび閉鎖用。 寸法(mm)161×50×40 質量(g)105 使用範囲(mm)三角部:5〜10、四角部:5〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする