- 仕様
- 【通信仕様】[RS485]無線インターフェース ⇔エリアコントローラ、通信ユニット:RS485 115.2kbps、[無線LAN]無線インターフェース⇔PC:IEEE802.11b 2.4GHz帯、1~13チャンネル 通信暗号化 WPA2-PSK※通信可能範囲:半径20m(見通しの良い場所)※周囲の環境により通信可能範囲が狭くなる場合があります。【システム構成台数】無線インターフェース:1システムに1台、エリアコントローラ:1システムに1台、通信ユニット:1システムに10台以下、PC設定器:無線インターフェースに対して1台、【対象エリアコントローラ】MS2003、MS2002
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 3
- 使用環境温度(℃)
- 5-35
- 定格電圧 AC V
- 100~254
- 使用場所
- 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、 腐食性ガス、振動、結露の恐れのない場所)
- 使用環境湿度(%)
- 85RH以下(結露しないこと)