曜日別特売
MS684SA 照明コントローラ 三菱電機 79627531

照明コントローラ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79627531
品番
MS684SA
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

misola専用 天井埋込形コントローラ。

仕様
【空の状態】[misola仕様]昼(海)・昼(森)・昼消灯・朝夕・日出入・夜・全消灯(OFF)※空の状態が、昼、昼消灯のみ操作可、【最大制御台数】(標準仕様:デフォルト)144台※器具照明1(回路1)と器具照明2(回路2)の合計台数です。(misola仕様)36台、【設備インターフェース機器】最大5台まで接続可能※標準仕様での使用時のみ、設備インターフェース機器を介して設定が可能です。
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック、ホワイト色仕上
消費電力(W)
6
出力
(標準仕様:デフォルト)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路、(misola仕様)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路
対応
【リモコン】(標準仕様:デフォルト)MS213A、(misola仕様)MS214
定格電源電圧
AC100~200V
通信方式
RS485 115.2kbps(バイト長:8bit、パリティ:なし、ストップビット:1bit)
電源周波数(Hz)
(定格)50/60
使用周囲温度(℃)
5~35
配線長
最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)
適合器具
(標準仕様:デフォルト)PWM調光照明器具、(misola仕様)misola移ろい連動タイプ
最大接続台数
(コントローラ)1システムに10台
調光範囲
(標準仕様:デフォルト)100~5%調光、0%(消灯)0.5% step ※調光範囲は、接続した器具の種類によって異なります。(misola仕様)100~5%調光 1% step
使用周囲湿度(%RH)
15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする