三菱電機
無線照度センサー付コントロー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79627549
品番
MS692S
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線機能付天井埋込形コントローラ
仕様
照明器具制御範囲:通信距離半径35m以内、RS485通信:115.2kbps、シーン数:1~6
質量(kg)
0.3
周波数(Hz)
50/60
検知範囲
照度センサ:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)
使用環境温度(℃)
-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)
定格電圧 AC V
100~254
回路数
1、2
バックアップ時間
【時計】[目安]1週間(初期状態:製品が新品で設置された状態)但し、温度環境や設置年数によって時間が短くなりますので、停電時にコントローラ時計確認をして、コントローラ時計合せを行ってください。
使用場所
屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)
85RH以下
無線通信方式
特定小電力無線920MHz帯
接続台数
コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)
高さ(m)
(最大設置高さ)照度センサ使用時:3、照度センサ未使用時:15
ワット数
2W
調光範囲
調光率:100%~5%、0%(消灯)※調光範囲については、接続される器具により異なります。