三菱電機
固定ユニット埋込150幅
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
5.8 (200V時)
11.2 (200V時)
21.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:750
器具:750
器具:650
器具:770
器具:690
器具:670
器具:1450
器具:1270
器具:1540
器具:1350
器具:1310
器具:2910
器具:2550
器具:3080
器具:2700
器具:2620
光色
昼光色 (6500K)
昼光色 (6500K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79627619
品番
MY-B208231/D AHTN
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:129.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:750
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
埋込穴(Φmm)
150x618