曜日別特売
MY-B208233S/N AHTN 固定ユニット埋込220SW付 三菱電機 79627786

固定ユニット埋込220SW付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)5.8 (200V時)
光束(Lm)器具:770
光色昼白色 (5000K)
内容量1個注文コード79627786品番MY-B208233S/N AHTN
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:770
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
埋込穴(Φmm)
220x618
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする