曜日別特売
MY-B215233S/WW AHTN 固定ユニット埋込220SW付 三菱電機 79628520

固定ユニット埋込220SW付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)11.2 (200V時)
光束(Lm)器具:1310
光色温白色 (3500K)
内容量1個注文コード79628520品番MY-B215233S/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:1310
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
埋込穴(Φmm)
220x618
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする