三菱電機
固定ユニット埋込300幅
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光色
昼光色 (6500K)
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
注文コード
79628635
品番
MY-B215235/D AHTN
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/121° B/110°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:1470
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
埋込穴(Φmm)
300x639